カテゴリ
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(86)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SMC(133)
- ULVAC(アルバック)(8)
- エスコ(4)
- コガネイ(66)
- シライ(11)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- ホンダ(12)
- 三菱ふそう(4)
- 修理(5)
- 大阪魂(5)
- 東尾メック(47)
- ブランドをもっと見る
「isg」の検索結果
特価
関連キーワード

ケーブルフィーダー(ISG-5000用)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット3日以内出荷ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)
IKURATOOLS(育良精機)¥779,800税込¥857,7801セット3日以内出荷ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
育良 ケーブルジャッキ(10202)
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
折りたたみ式ケーブルジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
ケーブルフィーダー
IKURATOOLS(育良精機)¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
ケーブルドラムコーン
IKURATOOLS(育良精機)¥61,980~税込¥68,178~1セット(2個)5日以内出荷ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。色シルバー使用場所屋外
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら