カテゴリ
- 電動工具(7)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- カモト(1)
「isk-020」の検索結果

ミニパンチャー ISK-MP20S2
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ20の穴あけが可能です。用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2563幅(mm)130寸法(mm)ふところ:55高さ(mm)201穴径(Φmm)最大長:14×21奥行(mm)488使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3定格電流(A)9.5定格消費電力(W)900電源(AC V)100最大穴あけ能力(mm)Φ20、14×21 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:20
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
レーザーダストコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
バリアフリーパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)質量(kg)13.2電源(V)AC100(50/60Hz)フトコロ(mm)50穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)アズワン品番64-9175-99
ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
コードレスバリアフリーパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801台当日出荷現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
充電式油圧パンチャー(36V)
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20