曜日別特売

レーザーダストコレクター

レーザーダストコレクター - IKURATOOLS(育良精機)

ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)
小型・軽量設計です。
育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)
風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。
2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。
溶接ヒュームにも対応可能です。
工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。
フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。

定格消費電力(W)
230
本体質量(kg)
23
定格入力電圧(V)
単相100
最大静圧(kPa)
1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×600×410
最大風量(m3/min)
5.8
最大風速(m/s)
6
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※溶接ヒュームを捕集するにはフィルターを交換する必要があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78087820ISK-F1600DC
¥580,000
¥419,800
¥461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする