カテゴリ

  • 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isk-rg6」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
ラピッドグラス(40348) IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス(40348)IKURATOOLS(育良精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
見やすさを追求した遮光面最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)遮光フィルターを搭載、最大可視面積の4センサーモデル。 手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。 グラインダーモード機能付で、保護面としても使用可能です。
用途手棒溶接、半自動溶接、TIG溶接に仕様遮光前:#3.5、遮光後:#5~8/#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番251-3558質量(g)630視界範囲(mm)95×85感度調整無段階遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1セット
8日以内出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載。手棒溶接から低電流TIG溶接まで対応。長時間使用時の疲労を軽減するイクラ式4点固定ヘッドバンド採用。感度調節:感度を無段階で調節できます。遮光濃度調節:遮光濃度を溶接は5段階・プラズマカッターは4段階で調節できます。戻り時間調節:戻り時間を無段階で調節できます。遮光濃度切替スイッチ:溶接とプラズマカッターの作業に応じて遮光濃度の範囲を切り替えます。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)が標準付属となっております。
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
視野が広くて作業性抜群 サイドウィンドウタイプ
質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4遮光速度(秒)1/25000秒調節感度高-低:11段階調節
溶接面・遮光メガネカテゴリ