カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(214)
  • CKD(132)
  • C’ultiva(カルティバ)(42)
  • ParkerTAIYO(38)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • 堀内機械(28)
  • シグマ光機(24)
  • 住友重機械工業(20)
  • オルファ(18)
  • KITO(キトー)(14)
  • KITACO(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 岩崎製作所(12)
  • Avail(アベイル)(11)
  • X-BRAID(10)
  • SUNLINE(9)
  • ムラテックKDS(8)
  • 日平機器(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LB40・50用ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)LB40・50用ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
深さ(mm)20対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6
35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)35QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)25QC クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
8,488税込9,337
1本
当日出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)50QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,990税込8,789
1本
当日出荷から8日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
ノス型ドリル専用アダプター IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリル専用アダプターIKURATOOLS(育良精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
ライトボーラー用ボアアップカッター IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー用ボアアップカッターIKURATOOLS(育良精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
既存の穴を拡張
対応機種IS-LB30SX、ISK-LB50SX
ライトボーラー用パイプアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー用パイプアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。 フック付きバックルにより長さ調整が簡単。
質量(kg)3.3対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm最大深さt35mm
付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分関連資料(1.39MB)最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)2QC超硬クイックカッターIKURATOOLS(育良精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力材料の排出性に優れた特殊刃形穴あけがスピーディーストレスのない切れ込み長寿命替刃専用ケース付です。
用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520