カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- 協和[機構部品](14)
- テクロック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オーム電機(1)
- 共立(1)
- CKD(1)
- THK(1)
- マサル工業(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- Elut(1)
- FORCE(1)
「lm-8.5」の検索結果

ケーブルメジャー
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷延線した距離が見える。ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方。ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。質量(kg)19径(Φ)適応ケーブル:Φ15~85外形寸法(mm)W455×L519×H373測定単位1cm測定誤差±1%適合ケーブルCV、CVT速度(m/min)測定:最大20