ケーブルメジャー
延線した距離が見える
ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方
ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。
ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。
電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。
測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。
- 質量(kg)
- 19
- 径(Φ)
- 適応ケーブル:Φ15~85
- 外形寸法(mm)
- W455×L519×H373
- 測定単位
- 1cm
- 測定誤差
- ±1%
- 適合ケーブル
- CV、CVT
- 速度(m/min)
- 測定:最大20
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



























