電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷から翌々日出荷
ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
電動油圧充電式コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)当日出荷
1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80
コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。
小型・軽量です。
モーター部分が360°回転します。
普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。
1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけにトラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25充電時間(分)約32
替刃IS-BP18SIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。