カテゴリ
- 溶接用品(15)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- BULGIN(16)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Festo(9)
- HIOKI(日置電機)(13)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- OSG(オーエスジー)(15)
- RG(レーシングギア)(109)
- SMC(42)
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(13)
- ケナメタル(24)
- サンドビック(5)
- ニチバン(6)
- ネグロス電工(6)
- パイロット(5)
- ホンダ(8)
- 三木プーリ(115)
- 三菱マテリアル(7)
- ブランドをもっと見る
「s-rg」の検索結果

ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
ラピッドグラスライト用溶接フード
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120
RGヘットバンドT型4点固定式
IKURATOOLS(育良精機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番677-5020適合本体ISK-RG5S/5B/5S4/5X4/6B/6X/6S4/6X4/TP2W縦(mm)100横(mm)250