カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 梱包用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-hg」の検索結果

関連キーワード
243件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Qジョイント ガス用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースプラグ

    千代田精機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • pH試験紙 BCG 共立理化学研究所

    pH試験紙 BCG

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
    pH測定有効範囲3.8~5.5TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG試薬試験紙目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液標準変色表間隔0.2/0.3
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途5/16×3/8 ガス・ホース用材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス流体ガスタイプホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:9mm
  • プランツハンガー シーム

    プランツハンガー

    シーム(4件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(24個)
    当日出荷
    倒れやすい草花の広がりををまとめて支える!! 既存の支柱に複数個所簡単に取付けることができます。 植物の種類や生長に合わせて支える位置を自由に調整できます。 連結することで広い範囲を支えられます。 日差しに強く、繰り返し使用できます。
    用途草花の広がりをまとめて支える。材質耐候性ポリプロピレン色緑寸法(cm)保持部:約21.3×1.0適合作物花卉類・果菜類・花木類
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    ¥73,900税込¥81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • 取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリカーボネートひさし長さ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    塩ビ管の曲げ加工に最適です。
    トラスコ品番733-3781質量(g)30本体質量(g)30
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • マルチペンチ VICTOR(花園工具)

    マルチペンチ

    VICTOR(花園工具)(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
    用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
  • フレキチューブ用パッキン(ゴム) アソー

    フレキチューブ用パッキン(ゴム)

    アソー
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ゴム
  • エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    エアガン 用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    10Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
    トラスコ品番733-3811質量(g)29本体質量(g)29アズワン品番65-2070-57
  • サニタリーパイプハンガー フジトク

    サニタリーパイプハンガー

    フジトク(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • RP-60E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    RP-60E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ホイールタイプ静電対策用RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途ガス・マイルドホース用トラスコ品番354-4117材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)23流体ガスタイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • ホットエアガン ノズル BOSCH(ボッシュ)

    ホットエアガン ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    15Φの噴出し口から600℃の熱風 熱を集中したい作業に最適です。
    トラスコ品番733-3773質量(g)30本体質量(g)30アズワン品番65-2070-53
  • エアガン 用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    エアガン 用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    溶着用ノズルに使います。
    トラスコ品番733-3820質量(g)22本体質量(g)22アズワン品番65-2070-58
  • 骨型ガムミルク味ミニ7本 アイリスオーヤマ

    骨型ガムミルク味ミニ7本

    アイリスオーヤマ
    ¥289税込¥318
    1袋
    翌々日出荷
    天然牛皮を使用した長く噛めるハードタイプのガムです。嗜好性が良くなるミルクの香りが付いています。しつけのご褒美やおやつとして最適です。
    成分たんぱく質80.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.5%以下、水分18.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×220カロリー(kcal)100あたり:320入数(本)7
  • 3ウェイ式カメラ用雲台 Velbon(ベルボン)

    3ウェイ式カメラ用雲台

    Velbon(ベルボン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。 小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
    仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94質量(g)414積載荷重(kg)(推奨)3.5三脚取付ねじUNC1/4
  • フォト光沢紙 オーム電機

    フォト光沢紙

    オーム電機
    ¥659税込¥725
    1セット(120個)
    当日出荷
    鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
    寸法(mm)89×127サイズL判紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)180
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • フォト光沢紙 オーム電機

    フォト光沢紙

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1セット(60個)
    当日出荷
    鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 60枚入りです。
    寸法(mm)89×127坪量(g/m2)180
  • キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用) 日東工器

    キューブカプラ プラグ PH型(チューブ取付用)

    日東工器
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
    用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 骨型ガムミルク味 ミニ 4本 アイリスオーヤマ

    骨型ガムミルク味 ミニ 4本

    アイリスオーヤマ
    ¥139税込¥153
    1袋
    翌々日出荷
    天然牛皮を使用した長く噛めるハードタイプのガムです。嗜好性が良くなるミルクの香りが付いています。しつけのご褒美やおやつとして最適です。
    成分たんぱく質80.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.5%以下、水分18.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210カロリー(kcal)100gあたり:320入数(本)4
  • フォト光沢紙 オーム電機

    フォト光沢紙

    オーム電機
    ¥579税込¥637
    1セット(20個)
    当日出荷
    鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 20枚入りです。
    寸法(mm)210×297サイズA4判紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)180
  • ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンハシゴ柱用ガラスダボ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    当日出荷
    材質SUS304厚さ(mm)0.8色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パワーヒートグリース BALBIS(バルビス)

    パワーヒートグリース

    BALBIS(バルビス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    超高音用耐熱グリース
    用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320(1号)外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
  • R-32【オリジナル】 ヒルクライム

    R-32【オリジナル】

    ヒルクライム
    ¥799税込¥879
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    <シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
    仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
  • 安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    安全長靴 プロテクトウズ5 PHG1000スーパー

    ミドリ安全
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
    質量(g)1600種類安全靴材質(アッパー)PVC機能耐薬品性・耐滑足幅EEE丈(cm)35.5材質(底部)PVC材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)靴タイプ長靴
  • フォト光沢紙 オーム電機

    フォト光沢紙

    オーム電機
    ¥939税込¥1,033
    1セット(200個)
    当日出荷
    鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 200枚入りです。
    寸法(mm)89×127サイズL判紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)180
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    75mm幅の噴出し口 接着系のはがし作業に最適です。
    トラスコ品番733-3790質量(g)60本体質量(g)60アズワン品番65-2070-55
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    色半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • センタンノズル BOSCH(ボッシュ)

    センタンノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。
    トラスコ品番733-3803質量(g)61本体質量(g)61アズワン品番65-2070-56
  • ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ 片面透明バリアカラータイプ

    セイニチ(生産日本社)
    ¥73,980税込¥81,378
    1ケース(50枚×30パック)
    4日以内出荷
    仕様平袋タイプ適合食品衛生法適合基材構成表:透明蒸着PET12//CP50裏:透明蒸着PET12//アルミ蒸着PET12//CP50
  • Volta GoPro

    Volta

    GoPro
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    ・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
    トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900
  • 深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色黒使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • アイスマンHYBRID-PRO Y'sGOD
    グリーン
    ブラック

    アイスマンHYBRID-PRO

    Y'sGOD
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    突切り溝入れ用ホルダー
    用途外径加工用・多機能加工