インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
風にも強いノンガス対応型片手で持てる送給装置一体型小型・軽量 持ち運びラクラクワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
軟鋼用のノンガスワイヤーです。