カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • 堀内機械(554)
  • スバル(35)
  • SMC(31)
  • 大和電器(22)
  • サトーパーツ(12)
  • リンナイ(12)
  • SK11(10)
  • 三菱電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Festo(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • アズワン(4)
  • NSK(日本精工)(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • 谷口工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-200」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISK-SA200用Φ0.8チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ0.8チップIKURATOOLS(育良精機)
3,598税込3,958
1箱(5個)
3日以内出荷
寸法(Φmm)0.8対応機種ISK-SA200
ISK-SA200用差込金具 IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用差込金具IKURATOOLS(育良精機)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ISK-SA200用トーチASSY 3m IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用トーチASSY 3mIKURATOOLS(育良精機)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷
長さ(m)3
ISK-SA200用トーチノズル IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用トーチノズルIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
対応機種ISK-SA200
ISK-SA200用Φ0.9チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ0.9チップIKURATOOLS(育良精機)
3,598税込3,958
1箱(5個)
8日以内出荷
寸法(Φmm)0.9対応機種ISK-SA200
ISK-SA200用Φ1.0チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ1.0チップIKURATOOLS(育良精機)
3,598税込3,958
1箱(5個)
8日以内出荷
寸法(Φmm)1対応機種ISK-SA200
ISK-SA200用Φ1.2チップ IKURATOOLS(育良精機)ISK-SA200用Φ1.2チップIKURATOOLS(育良精機)
3,598税込3,958
1箱(5個)
8日以内出荷
寸法(Φmm)1.2対応機種ISK-SA200
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
風にも強いノンガス対応型片手で持てる送給装置一体型小型・軽量 持ち運びラクラクワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1巻(5kg)
当日出荷
軟鋼用のノンガスワイヤーです。