カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • ホンダ(841)
  • SKC(114)
  • ナンシン(81)
  • SKC(環境測定)(73)
  • 常磐精工(49)
  • SK11(40)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
  • KTM(25)
  • ケナメタル(21)
  • サンポール(19)
  • エム・あい(14)
  • サンリーフ(13)
  • Signal Construct(12)
  • TRUSCO(11)
  • Smart Stock(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • NEG(日電理化硝子)(10)
  • ハンマーキャスター(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skc」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
電線リール IKURATOOLS(育良精機)電線リールIKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フレーム:オレンジトラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダーIKURATOOLS(育良精機)
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
アングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポIKURATOOLS(育良精機)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)アングルマスターコンパクトIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルプルダウン IKURATOOLS(育良精機)ケーブルプルダウンIKURATOOLS(育良精機)
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
ケーブルプルダウンとウェッジグリップ2の併用で安全かつスピーディーにケーブルを下ろします。
質量(kg)35外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)420~500×370×780グリップ長さ(mm)300適合ケーブル外径(Φmm)20~80安全最大荷重(kN)0.98
シーソー金車 IKURATOOLS(育良精機)シーソー金車IKURATOOLS(育良精機)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ドラムクランプ 2ヶセット IKURATOOLS(育良精機)ドラムクランプ 2ヶセットIKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ケーブルドラムコーン IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラムコーンIKURATOOLS(育良精機)
56,980税込62,678
1セット(2個)
5日以内出荷
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍ドラムの飛び跳ねを防止します。
シルバー使用場所屋外
専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)専用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ISK-CF280用のコントローラーです。
質量(kg)5.5
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
36,800税込40,480
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-5000用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター)IKURATOOLS(育良精機)
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルコンポIKURATOOLS(育良精機)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(ISG用)IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
質量(kg)11.5
取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
質量(kg)14.7