カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • SMC(326)
  • アルトコーポレーション(31)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • イハラサイエンス(10)
  • クボタ計装(6)
  • NAKATAKI(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • オグラ(4)
  • 清水製作所[継手](4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • コーコス信岡(2)
  • 千代田通商(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss6-15」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパンチャー ISK-MP14S2 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー ISK-MP14S2

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。圧力規制弁を標準装備しています。鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
    用途鋼材への穴あけに。付属品取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドルトラスコ品番730-2559幅(mm)130寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)197穴径(Φmm)最大長:11×15奥行(mm)416使用モーター(kW)0.9コード長さ(m)電源:3最大穴あけ能力(mm)Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4穴径(mm)最大丸:14
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15