ミニパンチャー ISK-MP14S2
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、穴あけ位置を合わせやすい構造です。
2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。
圧力規制弁を標準装備しています。
鉄6mm、ステンレス4mmにΦ14の穴あけが可能です。
- 用途
- 鋼材への穴あけに。
- 付属品
- 取扱説明書 、スパナ#17、10、六角棒レンチ3mm 、サイドハンドル
- トラスコ品番
- 730-2559
- 幅(mm)
- 130
- 寸法(mm)
- ふところ:25
- 高さ(mm)
- 197
- 穴径(Φmm)
- 最大長:11×15
- 奥行(mm)
- 416
- 使用モーター(kW)
- 0.9
- コード長さ(m)
- 電源:3
- 最大穴あけ能力(mm)
- Φ14、11×15 鉄(SS400)板厚6 ステンレス(SUS304)板厚4
- 穴径(mm)
- 最大丸:14
- 内容量
- 1台
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ























