カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • SUS(エスユーエス)(986)
  • SMC(137)
  • オグラ(24)
  • 清水製作所[継手](23)
  • 亀倉精機(6)
  • ジーベック(6)
  • 青木精密工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • マキタ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カクタス(3)
  • メイキコウ(3)
  • ダイア(3)
  • KTC(2)
  • コーコス信岡(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-06ss」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    ノッチャーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
    用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    バリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)質量(kg)13.2電源(V)AC100(50/60Hz)フトコロ(mm)50穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)アズワン品番64-9175-99
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • アングルコンポ ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ ベンダーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • アングルコンポATノッチャー IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポATノッチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
    トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • アングルコンポATカッター IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポATカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
    トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    ノッチャーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
    用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
  • ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    ベンダーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
    用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATベンダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
    トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
    最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    開板の穴あけ加工も可能です。
    トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
  • コードレスバリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスバリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)4付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
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
"t-06ss" IKURATOOLS(育良精機) 【通販モノタロウ】