カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 機構部品(64)
- 電動工具(9)
- メカニカル部品(8)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(7)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 洗車・清掃(4)
- バイク部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(102)
- SUS(エスユーエス)(64)
- コフロック(8)
- オグラ(7)
- 椿本チエイン(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 中部高圧ホース(4)
- ダイコー(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- コーコス信岡(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- nepros(2)
- KSフィルター(2)
- VISHAY(2)
- TOTIME(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-10ss」の検索結果

アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥789税込¥8681個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
nepros¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥12,980税込¥14,2781箱(10ラック×96本)9日以内出荷から13日以内出荷LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリアオートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可
クリアカップT360SS(10オンス)
cotta¥1,898税込¥2,0881個(50個)3日以内出荷材質A-PET容量(mL)360寸法(直径Φ×高さH)(mm)96×95容量(オンス)10適合フタ51328
Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S
EVANS¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
DブラケットSS キット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)
中部高圧ホース(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所などスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ラウンドスリング 最大使用荷重 t :10 SSタイプ HJN-W100Xシリーズ
田村総業¥31,980~税込¥35,178~1個31日以内出荷超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):10●(L=2m)の質量(kg):5.2●0.5m増の質量(kg):1.3
滅菌ハイツッペルX T-SS 002-20812(5キュウX10P)
イワツキ¥6,498税込¥7,1481箱11日以内出荷X線造影糸入りのツッペルガーゼです。外科手術時の止血や吸血、組織剥離等に使用できます。X線造影糸入ガーゼを鈴状に適度な硬さで巻き込み、外側に露出しない中糸の形状で製作しております。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000010医薬品医療機器等法一般医療機器
1/4サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(6件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から5日以内出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)11.5危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3個)当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス