カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電動工具(4)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(6)
- TRUSCO(3)
- リングスター(2)
- QBRICK(6)
- SELLARS(5)
- 三菱ふそう(27)
- KTC(39)
- タジマツール(TJMデザイン)(64)
- ホーザン(16)
- KLEIN TOOLS(30)
- ParkTool(パークツール)(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(42)
- RS PRO(41)
- S.E.K.(スエカゲツール)(13)
- Wera(7)
- YELLOTOOLS(12)
- トヨタ(11)
- ホンダ(817)
- マザーツール(12)
- ブランドをもっと見る

インバータボックス205
IKURATOOLS(育良精機)¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
インバータボックス200V
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
インバータボックス100V
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
インターボックス(ケーブルプルダウン用)
IKURATOOLS(育良精機)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。長さ(m)40
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷100Vで手軽に使える インバータボックス不要付属品ラチェットスパナ、空気入れ仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
レーザーダストコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷ファイバーレーザー溶接専用の小型集塵機として業界初です。(メーカー調べ)。小型・軽量設計です。育良精機社ヒュームコレクターISK-M1300FCとの比較で風速が20%アップ(5m/s→6m/s)。風路を長くとることで、スパッタの熱を奪うことが可能です。スパッタが下層に蓄積し掃除が簡単です。2次フィルターを耐熱性のデミスターフィルターとし、3次フィルターとして高温用プレフィルターを追加しました。溶接ヒュームにも対応可能です。工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。フレキシブルなホースとマグネット付きの吸い込み口で溶接作業の手元に固定できます。定格消費電力(W)230本体質量(kg)23定格入力電圧(V)単相100最大静圧(kPa)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×600×410最大風量(m3/min)5.8最大風速(m/s)6
インバータウインチ
IKURATOOLS(育良精機)1個欠品中インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。用途ケーブル延線に。付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書仕様デジタル表示質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら