カテゴリ
- 溶接用品(135)
- 電動工具(83)
- 作業工具(43)
- 切削工具(9)
- 機構部品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 空圧工具(6)
- 電気材料(5)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- ホーザン(1,626)
- KTC(1,609)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,360)
- スーパーツール(1,194)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- NS(日進工具)(552)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(499)
- マザーツール(304)
- ParkTool(パークツール)(293)
- エイト(278)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(254)
- KLEIN TOOLS(236)
- コンパクトツール(229)
- S.E.K.(スエカゲツール)(199)
- 大洋ツール(166)
- Strong Tool(153)
- MUST TOOL(150)
- イワタツール(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tool tool」の検索結果

ポータブルトランス(降圧器)
IKURATOOLS(育良精機)(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。 ●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。 ●電動工具などの電源に最適です。 ●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。付属品入力ケーブル(3芯)1.5mm2-2m、200V用プラグ(三相接地3P)トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5タイプ降圧専用電流(A)20出力電圧(V)AC100(コンセント2ヶ)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)入力電圧(V)AC200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V(接続:単相200V仕様)保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5使用場所屋内
ポータブルトランス
IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
25QC クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番496-1714材質鉄幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
ノス型ドリル専用アダプター
IKURATOOLS(育良精機)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
2QC超硬クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
溶接名人
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。用途出張現場での溶接作業に付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付トラスコ品番856-7559幅(mm)145高さ(mm)250奥行(mm)320入力電圧(V)単相200出力電流(A)DC20~160使用率(%)40定格入力(kVA)9.2棒径(Φmm)~4.0
IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用
IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481巻(400g)当日出荷適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台欠品中溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
育良 ケーブルコロ
IKURATOOLS(育良精機)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110種別コロ質量(kg)3.7安全荷重(kg)200
溶接用自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
ライトニードル
IKURATOOLS(育良精機)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本打撃数(bpm[回/分])5500