カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SILICON LABS
  • WIDIA(518)
  • Texas Instruments(18)
  • ロゴヴィスタ(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • TDK(7)
  • ホンダ(4)
  • onsemi(4)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • Displaytech(2)
  • Ampire(2)
  • EPSON(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lvds」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンラボ, クロック分配 IC SILICON LABSシリコンラボ, クロック分配 ICSILICON LABS
169,800税込186,780
1セット(490個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラボ, クロック発生器 SILICON LABSシリコンラボ, クロック発生器SILICON LABS
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Silicon Labs 周波数シンセサイザ SILICON LABSSilicon Labs 周波数シンセサイザSILICON LABS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様1チップ当たりのエレメント数:1最大供給電流:150 mA最大入力周波数:750MHz実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:64寸法:9 x 9 x 0.85mm長さ:9mm幅:9mm高さ:0.85mm動作供給電圧 Max:3.47 V動作温度 Max: +85 ℃最大出力周波数:712.5MHz動作供給電圧 Min:3.14 V最小出力周波数:0.0001MHzSi5340 Si5341 - クロック発生器. Silicon Labs Si5340 / Si5431の全周波数、全出力クロック発生器は、ワイドバンドPLLとMultiSynthフラクショナルシンセサイザを組み合わせています。 幅広い整数倍及び非整数倍の周波数を合成します。 各クロック出力に独自のフォーマットと出力電圧を割り当てることが可能で、複数のクロックICとオシロスコープをこの製品で置き換えることができます。このため、精密なクロックツリーオンチップが実現します。 Si5340: 44ピンQFNパッケージ(7 x 7 mm)に4つの入力、4つの出力を搭載 Si5341: 64ピンQFNパッケージ(9 x 9 mm)に4つの入力、10個の出力を搭載. - 最高10個の独立した出力クロックを生成 - 超低ジッタ - 100 fs RMS未満(標準) - LVDS、LVPECL、CML、LVCMOS、HCSL又はプログラマブル電圧と互換性のある出力を構成可能 - 入力周波数範囲: - 外部水晶: 25、48-54 MHz - 差動クロック: 10 → 750 MHz - LVCMOSクロック: 10 → 250 MHz - 出力周波数範囲: - 差動: 100 Hz → 712.5 MHz - LVCMOS: 100 Hz → 250 MHzRoHS指令(10物質対応)対応