カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(14)
- KANA(片山チエン)(491)
- 大阪魂(90)
- NOK(36)
- 三菱マテリアル(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- EBM(江部松商事)(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- オンダ製作所(21)
- エスコ(19)
- TKG(19)
- 武蔵オイルシール工業(19)
- TRUSCO(17)
- NSK(日本精工)(16)
- 日東工器(16)
- アズワン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「Φ58」の検索結果
特価

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径58Φmm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥889~税込¥978~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,887~税込¥4,276~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,887税込¥4,2761個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59税込¥651枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥459~税込¥505~1個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥3,871~税込¥4,258~1個当日出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥149税込¥1641個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,887税込¥4,2761個当日出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,826~税込¥7,509~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,826税込¥7,5091個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,826税込¥7,5091個5日以内出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥3,887~税込¥4,276~1個5日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,551~税込¥7,206~1個5日以内出荷から7日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥3,871~税込¥4,258~1個5日以内出荷から7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,887税込¥4,2761個6日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から14日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,887税込¥4,2761個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,565~税込¥7,222~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,565税込¥7,2221個7日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,565税込¥7,2221個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥6,565~税込¥7,222~1個7日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷から14日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A