カテゴリ
- 厨房用品(7)
- 製菓用型/モールド/抜型(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- アルミ丸棒(3)
- ステンレス丸棒(2)
- 真鍮丸棒(1)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(493)
- TKG(65)
- カンダ[厨房用品](29)
- エスコ(75)
- AG(赤川器物製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](40)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
- 岩田製作所(88)
- 三菱電機(8)
- DAIKO(大光電機)(98)
- EBM(江部松商事)(107)
- FYH(日本ピローブロック)(68)
- KANA(片山チエン)(366)
- KHK(小原歯車工業)(87)
- NACHI(不二越)(166)
- NSK(日本精工)(136)
- NTN(エヌティーエヌ)(351)
- 旭精工(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(11)
「φ70」の検索結果
特価

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径70Φmm
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径70Φ
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径70Φmm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)71.5サービス分類オーダー・加工
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K
ノーブランド(5件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,339~税込¥5,873~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,135税込¥3,4491個当日出荷から15日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から3日以内出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥5,339~税込¥5,873~1個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥159~税込¥175~1個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥4,993税込¥5,4921個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥7,666~税込¥8,433~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥5,339~税込¥5,873~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,135税込¥3,4491個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥3,135税込¥3,4491個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
船用測深管頭キャップ
ノーブランド¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から6日以内出荷船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A1070引抜丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
カキ揚げリング 6連スライド式
ノーブランド¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。種別6連材質ステンレス直径(Φmm)100タイプ穴あき穴径(Φmm)10外寸(mm)212×320、取手長:320、リング:Φ100×H70柄長さ(mm)320
カキ揚げリング 6連スライド板無
ノーブランド¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷このカキ揚げリングを使えばバラ付きのないカキ揚げを誰もが簡単に作れます。スキルがいらないのでマニュアル化するには最適です。種別6連材質ステンレス直径(Φmm)100タイプ穴あき穴径(Φmm)10外寸(mm)212×320、取手長:320、リング:Φ100×H70柄長さ(mm)320
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥7,755~税込¥8,531~1個5日以内出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥7,116~税込¥7,828~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 70×35
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 110×70
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)112×68.2参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 140×70
ノーブランド¥34,980~税込¥38,478~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)143×67.5参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工