PCチョコレートモールド A-5002 バラエティー 2ノーブランド6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)ピラミッド:26×26×h19 (約7g×2)、半球:Φ25 (約5g×2)、ハート:32×30×h12 (約8g)、ハート:27×25×h15 (約7g)、角:25×25×h15 (約9g)、丸:Φ25×h20 (約7g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000020耐熱温度(℃)-10~140