カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(15)
  • 富士電線工業(15)
  • 三ツ星(6)
  • 倉茂電工(32)
  • 協和ハーモネット(5)
  • KHD(25)
  • エーモン(16)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
  • 品川電線(11)
  • オーナンバ(24)
  • 大電(3)
  • 長岡特殊電線(36)
  • マリンテック(15)
  • 伸興電線(11)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • カワイ電線(9)
  • BRIDGE[自動車用品](8)
  • 福電(8)
  • BELDEN(7)
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.75sq」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランドシリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)ノーブランド
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
サイズ0.75sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯ノーブランド
769税込846
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
プラグ付コード 灰 0.75sq ノーブランドプラグ付コード 灰 0.75sqノーブランド
679税込747
1本
5日以内出荷
300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
サイズ075SQ長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランドプラグ付き小判コード 灰色 0.75sqノーブランド
939税込1,033
1本
5日以内出荷
300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 黒 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 灰 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
プラグ付コード 白 0.75sq 2m ノーブランドプラグ付コード 白 0.75sq 2mノーブランド
409税込450
1本
5日以内出荷
ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランドACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)ノーブランド
669税込736
1本
5日以内出荷
家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランドACソケット(メス)付きコード(白色 2m)ノーブランド
669税込736
1本
5日以内出荷
家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し