カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(60)
  • RS PRO(448)
  • SMC(432)
  • エスコ(392)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • 三木プーリ(293)
  • トヨタ(258)
  • 大阪魂(175)
  • CKD(100)
  • 三菱ふそう(97)
  • ARC[介護用品](96)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • ミツビシ(91)
  • フジトク(88)
  • Lumberg Automation(86)
  • イチネンTASCO(85)
  • omron(オムロン)(80)
  • 日野自動車(80)
  • ホンダ(79)
サービス分類
  • オーダー・加工(112)
  • リサイクル・リビルト(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2×3/8」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    L形レンチロング ウィット(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地先端形状六角サイズ規格インチ
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(トヨタ)

    ノーブランド(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 【リビルト】 マニュアルミッション(トヨタ) ノーブランド

    【リビルト】 マニュアルミッション(トヨタ)

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカートヨタ
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 穴なし

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,801税込1,981
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース ノーブランド

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具鉄製。温水80℃まで使用可
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    147税込162
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • DIN 変換アダプタ ノーブランド

    DIN 変換アダプタ

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途DIN金具の油圧ホースからの接続などに材質
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 4穴

    ノーブランド
    2,659税込2,925
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド

    【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き

    ノーブランド
    794税込873
    1枚
    3日以内出荷
    気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
    用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス

    ノーブランド
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
  • 【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし

    ノーブランド
    40税込44
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム

    ノーブランド
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
    用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド

    【オーダー】CRゴム45° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) EPTゴム

    ノーブランド
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK24E タイプ

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)種別汎用適合メーカー富士通
  • 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム50° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】EPTゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】EPTゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 1穴

    ノーブランド
    2,016税込2,218
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】円形 アクリル板(押出) ノーブランド

    【オーダー】円形 アクリル板(押出)

    ノーブランド
    3,473税込3,820
    1個
    6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質アクリル板(押出)形状円形備考素材豆知識はこちら材種アクリルサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 クロロプレンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 クロロプレンゴム

    ノーブランド
    364税込400
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
    形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 CR+NBRゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 CR+NBRゴム

    ノーブランド
    137税込151
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。
    用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴

    ノーブランド
    3,087税込3,396
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 2穴

    ノーブランド
    2,230税込2,453
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴム

    ノーブランド
    557税込613
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
    形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴムシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 4穴

    ノーブランド
    593税込652
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴムシート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 2穴

    ノーブランド
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 5穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 5穴

    ノーブランド
    2,873税込3,160
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数5材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 2穴

    ノーブランド
    1,257税込1,383
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴムシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 4穴

    ノーブランド
    764税込840
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】シリコンスポンジシート 1穴

    ノーブランド
    1,312税込1,443
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様穴種:シリコンスポンジ材質シリコンスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴムシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 1穴

    ノーブランド
    464税込510
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CRゴムシート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】CRゴムシート 3穴

    ノーブランド
    664税込730
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 EPTゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 EPTゴム

    ノーブランド
    127税込140
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    用途屋外用パッキンなど形状円形備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴

    ノーブランド
    756税込832
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム ノーブランド

    【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPTゴム

    ノーブランド
    433税込476
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 エチレン・プロピレンゴムのゴムシート 耐候性に優れています。
    用途屋外用パッキンなど形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちらサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴

    ノーブランド
    556税込612
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工