3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース - ノーブランド

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具鉄製
温水80℃まで使用可

用途
ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
長さ(m)
20
常用圧力(MPa)
21
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
70
ホース外径(Φmm)
16.6
適合メーカー
蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
内容量
1本
注意
※ネジ式カプラーは必ず写真のサイズをご確認下さい。旧式200Vには合わない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947908T3-Z-20M
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03947908T3-Z-20M50522624T3-Z-20MT3-Z-20M 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 505226243/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース中部高圧ホース1本
¥23,980
税込¥26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする