カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(172)
- 厨房用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(179)
- EBM(江部松商事)(801)
- エスコ(760)
- 大阪魂(642)
- TRUSCO(471)
- NACHI(不二越)(366)
- TKG(361)
- NTN(エヌティーエヌ)(352)
- パール金属(200)
- Panasonic(パナソニック)(181)
- CKD(152)
- NSK(日本精工)(151)
- サクライ(146)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- ハンマーキャスター(141)
- KITZ(キッツ)(139)
- 三商(138)
- HEADS(ヘッズ)(130)
- トーダイ(125)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
サービス分類
- オーダー・加工(172)
- 名入れ(4)
「140mm」の検索結果
特価

【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径140Φmm
ノーブランド¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径140Φmm
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±1.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径140Φmm
ノーブランド¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)143サービス分類オーダー・加工
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K
ノーブランド(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ステンレス コーヒースプーン シール対応
ノーブランド(3件のレビュー)¥58税込¥641本当日出荷サビにくいステンレス製。用途コーヒーを飲むときに。種別コーヒースプーン材質ステンレススチール全長(mm)120
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥309税込¥3401個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
吊り式バスケット(連結式)
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途棚のスペースを有効活用。適合厚さ約20mmまでの棚板材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)
ノーブランド¥803税込¥8831本3日以内出荷耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
吊り式バスケット(連結式)
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途棚下のスペースの有効活用に。形状深型ワイド材質(本体)鉄(PEコーティング)質量(g)550耐荷重(kg)約2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×220×140外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)455(W)×185(H)×290(D)アズワン品番64-4070-73
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
靴スタンド ダブル
ノーブランド¥7,698~税込¥8,468~1セット(2個)当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。付属品蝶ボルト仕様角度可変式材質透明アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:60×120