カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(170)
- 機構部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(169)
- EBM(江部松商事)(670)
- エスコ(633)
- TRUSCO(441)
- TKG(342)
- 大阪魂(315)
- NACHI(不二越)(293)
- NTN(エヌティーエヌ)(277)
- 河村電器産業(209)
- パール金属(196)
- ニッセイ(180)
- CKD(155)
- NSK(日本精工)(132)
- ヤマニパッケージ(132)
- サクライ(123)
- HEIKO(118)
- KNIPEX(クニペックス)(117)
- OSG(オーエスジー)(116)
- アズワン(113)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(170)
「160mm」の検索結果

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmm
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径160Φmm
ノーブランド¥54,980~税込¥60,478~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)163サービス分類オーダー・加工
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥278~税込¥306~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
防蝕亜鉛板
ノーブランド(51件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体)SS400寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥339税込¥3731個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
木製クレープトンボ 丸
ノーブランド(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷フライパンにも入るミニサイズ用途クレープ作りに材質ほおの木寸法(縦×横×奥行)(mm)255×160×18アズワン品番64-4075-93
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷2穴加工がしてあり、取付が容易です。用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
スムースローテーション強力ニッパ
ノーブランド¥2,798税込¥3,0781個当日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
台座プレート 透明
ノーブランド¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。材質透明アクリル板厚(mm)8
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
芝の根ストッパー
ノーブランド¥129税込¥1421枚翌日出荷連結して打ち込むだけの簡単設置。自由に角度調整。用途花壇や菜園への芝の根や土砂進入防止に。材質ポリプロピレン樹脂色黒使用目的芝の根や土砂進入防止奥行D×幅W×高さH(mm)約13×160×140
スムースローテーションラジオペンチ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)先端先細材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6
スムースローテーションペンチ
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。全長(mm)175材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm~180mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工