カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(929)
- 機構部品(55)
- 厨房用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 建築金物(9)
- 事務用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(399)
- CKD(549)
- KANA(片山チエン)(635)
- NACHI(不二越)(492)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(849)
- NTN(エヌティーエヌ)(601)
- Panasonic(パナソニック)(449)
- PISCO(ピスコ)(510)
- RS PRO(620)
- TRUSCO(1,396)
- WIDIA(530)
- アーテック[学校教材・教育玩具](492)
- イマオコーポレーション(612)
- エスコ(3,655)
- コガネイ(1,400)
- メディアカバーマーケット(833)
- 京セラ(585)
- 大阪魂(8,638)
- 廣杉計器(1,093)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
エコマーク認定(3)
サービス分類
- オーダー・加工(910)
- 名入れ(6)
「20mm」の検索結果

マニラロープ 三つ打ち カット品 20mm
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1本6日以内出荷1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等材質サイザル麻ロープ径(Φmm)20
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 20mm角
ノーブランド¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ20mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 20mm角
ノーブランド¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.33サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ20mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺20mm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ20mm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(159件のレビュー)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ20mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ20mm
ノーブランド¥9,988~税込¥10,987~1枚3日以内出荷軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)20切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ20mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ20mm
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1枚11日以内出荷軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。材質純チタン2種厚さ(mm)20加工6面フライス切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。エコマーク認定認定書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
【名入れ】名札(ネームプレート)
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。厚さ(mm)18材質(本体)アクリル書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体サービス分類名入れ
インパクト柱受 角型
ノーブランド(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
スポット柱受 角型 ブラック
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ブラック焼付塗装
スポット柱受 角型
ノーブランド¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷付属品ステンレス両ネジボルトM8、ステンレス袋ナットM8×2個、ステンレスワッシャ×2個材質本体/ステンレス(SUS304)、座/ステンレス(SUS430)仕上ヘアーライン
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ニュー抗菌プラスチックまな板
ノーブランド¥9,898~税込¥10,888~1個8日以内出荷衛生的にお使いいただけます。サンダー加工。サンダー加工とは、濡れたまな板でも通常のまな板よりも食材が滑りにくい加工です。耐熱温度(℃)70
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径20Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径20Φmm
ノーブランド¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
業務用まな板 ホワイトップ (ポリエチレン)
ノーブランド¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷サンダー加工とは、濡れたまな板でも通常のまな板よりも食材が滑りにくい加工です。調理スペースをはじめ、宣伝販売のコーナーでも大活躍のまな板関連グッズ。現代のニーズにお応えできるよう、材質、形態、サイズ、色彩も吟味してセレクトいたしました。耐熱温度(℃)70
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径20Φmm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻
ノーブランド¥539税込¥5931パック3日以内出荷電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
...