カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 鉄/鋼丸棒(1)
- ステンレス丸棒(3)
- アルミ丸棒(2)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(42)
- IDEC(和泉電気)(307)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 日動電工(11)
- omron(オムロン)(53)
- 富士電機(73)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- KANA(片山チエン)(680)
- 大阪魂(417)
- エスコ(211)
- 三木プーリ(159)
- カクダイ(129)
- イマオコーポレーション(125)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(123)
- TRUSCO(122)
- 清水製作所[継手](109)
- KHK(小原歯車工業)(107)
- フジトク(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
サービス分類
- オーダー・加工(10)
「22φ」の検索結果

【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径22Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径22Φmm
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±0.08調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製
ノーブランド¥999税込¥1,0991本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製
ノーブランド¥899税込¥9891本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製
ノーブランド¥999税込¥1,0991本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製
ノーブランド¥859税込¥9451本6日以内出荷この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(10件のレビュー)¥88税込¥971枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 10K
ノーブランド(5件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3規格10KJIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド(1件のレビュー)¥65税込¥721枚当日出荷から3日以内出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用全面パッキン (天然ゴム) 5K
ノーブランド(1件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷から翌々日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59税込¥651枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥329税込¥3621個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥109税込¥1201個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
鋼製スパイキ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本当日出荷全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
【オーダー】A1070引抜丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から3日以内出荷A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。比重2.71調質Fサービス分類オーダー・加工
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]