カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(168)
- 厨房用品(17)
- 機構部品(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(154)
- Panasonic(パナソニック)(1,061)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(511)
- エスコ(490)
- EBM(江部松商事)(475)
- TRUSCO(377)
- 三菱電機(358)
- TKG(248)
- メディアカバーマーケット(160)
- HEIKO(159)
- パール金属(155)
- RS PRO(145)
- ヤマニパッケージ(144)
- 大阪魂(144)
- ツボサン(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(119)
- CKD(112)
- SK11(112)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(107)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(168)
「220mm」の検索結果
特価

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ビーポップ対応アプリケーションシート LA-220
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着適合機種全機種幅(mm)220タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
フランジ用中パッキン (天然ゴム)
ノーブランド(5件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~70規格10K主成分天然ゴム、SBR伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】アルミ丸棒(A7075)
ノーブランド(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。用途航空機部品など成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA7075タイプ丸棒規格参考)H4040 A7075BE-T6511切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)
ノーブランド¥509税込¥5601個翌々日出荷一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
バガスターキッチンペーパー
ノーブランド(14件のレビュー)¥229税込¥2521パック(100枚)当日出荷さとうきびの絞り終えた繊維を利用したバガスパルプを40%以上配合した キッチンペーパーバガスターです。二酸化炭素放出削減商品。すぐれた吸収性、ポップアップ式で使いやすい材質バガスパルプ40%以上配合質量(g)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×115×501枚の寸法(mm)220×230
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥879税込¥9671枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
吊り式バスケット(連結式)
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷用途棚のスペースを有効活用。適合厚さ約20mmまでの棚板材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2
【オーダー】アルミ丸棒(A6061)
ノーブランド(5件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷から5日以内出荷熱処理型の耐食性合金です。用途リベット用材、自動車用部品など。成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA6061タイプ丸棒規格参考)H4040 A6061BE切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
2つ折アッパーインデックス付クリアホルダー
ノーブランド(2件のレビュー)¥479税込¥5271パック(10枚)欠品中材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.25寸法(mm)307×220色クリアサイズA4タイプアッパーインデックスインデックスあり
転写フィルム
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から9日以内出荷透明フィルムで位置決めが簡易用途基材の切文字等台紙より転写する際に色透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
アルミレールSSRC(穴なしタイプ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
吊り式バスケット(連結式)
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途棚下のスペースの有効活用に。形状深型ワイド材質(本体)鉄(PEコーティング)質量(g)550耐荷重(kg)約2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×220×140外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)455(W)×185(H)×290(D)アズワン品番64-4070-73
アミ付PC忍者くまで
ノーブランド(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷潮干狩り用です。貝を逃がしにくい網目付き。用途クマデ材質刃部:刃物鋼全長(mm)220質量(g)240刃長(mm)70材質(柄部)樹脂材質(刃)刃物鋼先幅(mm)110
フッ素玉子焼カバー 窓付
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(ガラス部)強化ガラス(全面物理強化)材質(本体)鉄質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×170×40表面処理フッ素樹脂加工アズワン品番64-4071-12材質(つまみ)フェノール樹脂
マシンリーマ
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート