カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,746)
  • SMC(1,556)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(418)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
  • おしゃれEXPO(313)
  • 常磐精工(268)
  • エスコ(218)
  • メディアカバーマーケット(193)
  • アズワン(152)
  • 日東工業(144)
  • トレード(143)
  • コクヨ(138)
  • TRUSCO(131)
  • EBM(江部松商事)(128)
  • RS PRO(97)
  • イトーキ(88)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](88)
  • CKD(81)
サービス分類
  • オーダー・加工(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420MM」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルトナット ノーブランド六角ボルトナットノーブランド(54件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
付属品六角ナットM12×1個規格Zマーク金物
柱脚金物 ノーブランド柱脚金物ノーブランド(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
給水管 ノーブランド給水管ノーブランド(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
苗木用 NPポット ノーブランド苗木用 NPポットノーブランド(38件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド【オーダー】丸鋼(黒皮) S45Cノーブランド(12件のレビュー)
4,303税込4,733
1本
3日以内出荷
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
竹製 盆ザル ノーブランド竹製 盆ザルノーブランド(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
115,363税込126,899
1個
当日出荷から15日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
短ざく金物  くぎ付 ノーブランド短ざく金物 くぎ付ノーブランド(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様ノーブランド
115,363税込126,899
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
油圧ラムセット ノーブランド油圧ラムセットノーブランド(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
座金付きボルト ノーブランド座金付きボルトノーブランド(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個規格Zマーク金物ねじ径M16
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
137,246税込150,971
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
竹製 角盆ザル ノーブランド竹製 角盆ザルノーブランド(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質
【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径16Φmmノーブランド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS316外径公差(mm)+0~+0.043サービス分類オーダー・加工
コの字型ロングディスプレー ノーブランドコの字型ロングディスプレーノーブランド
5,598税込6,158
1箱(2個)
当日出荷
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。 商品をより際立たせて陳列できます。
用途アクセサリー、小物、雑貨などのディスプレイに最適。材質アクリル樹脂板厚(mm)3透明
車椅子用ソフト安全ベルト ノーブランド車椅子用ソフト安全ベルトノーブランド
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ベルトは樹脂製のバックルでワンタッチで着脱できます。ベルトの長さは調節ができます。
材質パッド部/ナイロン100%、ベルト部/綿100%、バックル部/POM(ポリアセタール)寸法(mm)パッド面/W420(下部130)×D475、上部ベルト/L1730、下部ベルト/L1530ピンクアズワン品番8-7576-01洗濯方法洗濯可/脱水可/タンブラー乾燥不可
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,924税込15,316
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SUS304
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,584税込12,742
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")ノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1"ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"PF【T2】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")ノーブランド
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")ノーブランド
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1") ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径25,ネジサイズ1")ノーブランド
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
15,947税込17,542
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
12,133税込13,346
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
15,196税込16,716
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
17,131税込18,844
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100