カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(11)
  • KANA(片山チエン)(747)
  • エスコ(75)
  • BIG DAISHOWA(51)
  • アズワン(43)
  • TURN(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • 椿本チエイン(34)
  • THK(34)
  • NOK(34)
  • 日本ジョイント(32)
  • 岩田製作所(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • 岡崎精工(29)
  • コンドーテック(27)
  • 小澤物産(OZC)(27)
  • 大洋ツール(27)
  • フルネスジャパン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「46φ」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径46Φmmノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)-0~+0.25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径46Φmmノーブランド
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径46Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径46Φmmノーブランド(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径46Φmmノーブランド
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(45×35Φmm)ノーブランド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)35切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmmノーブランド
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40ノーブランド(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50ノーブランド
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(2件のレビュー)
3,063税込3,369
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
3,063税込3,369
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
3,063税込3,369
1個
当日出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
3,063税込3,369
1個
当日出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,534税込6,087
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,534税込6,087
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
ロングライフフィルター(普及品) ノーブランドロングライフフィルター(普及品)ノーブランド
26,980税込29,678
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300
ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランドロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
回収サービス付ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(普及品)ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
高さ(mm)300外径(Φmm)340
回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品) ノーブランド回収サービス付ロングライフフィルター(高性能品)ノーブランド
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
使用済みのフィルターを回収しますので廃棄処理の必要がございません。
ブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフ ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 CATタイプ クランプハーフノーブランド
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
用途油止め材質
ブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ CATタイプ セット品ノーブランド
32,980税込36,278
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
3,063税込3,369
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,534税込6,087
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
3,063税込3,369
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,534税込6,087
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
手彫物相型 ノーブランド手彫物相型ノーブランド
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
職人が一つ一つ丁寧に仕上げた手彫物相型です。美しく立体的な仕上がりで、お客様に心のこもったおもてなしができます。季節・行事などに合わせてお選びください。
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
3,063税込3,369
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
3,063税込3,369
1個
7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
5,460税込6,006
1個
7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UYM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
46φ特集