カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 機構部品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(15)
  • 伊東電機(1,058)
  • RS PRO(705)
  • 三菱電機(230)
  • SMC(200)
  • エスコ(164)
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • サカエ(110)
  • サンワサプライ(99)
  • イマオコーポレーション(87)
  • エレコム(87)
  • ホンダ(81)
  • StarTech.com(71)
  • 田島メタルワーク(67)
  • 大阪魂(67)
  • BUFFALO(バッファロー)(60)
  • プロトブレンボ(57)
  • ニッセイ(52)
  • 南海プライウッド(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(57)
  • リサイクル・リビルト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50m lan」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.11sq HSP線 赤黒 50m巻 ノーブランド

    0.11sq HSP線 赤黒 50m巻

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    弱電用電源ケーブルに適した赤黒平行2線50mです。
    色赤黒サイズ0.12/10定格電圧(V)30未満耐熱温度(℃)90
  • 歯ブラシ M ふつう 50本入 ノーブランド

    歯ブラシ M ふつう 50本入

    ノーブランド
    ¥5,198税込¥5,718
    1ケース(50本)
    当日出荷
    歯ブラシだけでは届きにくい部位に細部にしっかり届くワンタフト。
    色5色アソート:ソフトピンク・ミルキーオレンジ・ライムグリーン・ライトブルー・メタリックシルバーアズワン品番8-1916-01
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    ¥309~税込¥340~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますUL規格UL1015RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm ノーブランド

    ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(6巻)
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)76
  • ステンレス+皿木ねじ ノーブランド

    ステンレス+皿木ねじ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    材質/仕上ステンレスねじ長さ(mm)首下より約2/3
  • ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm ノーブランド

    ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm

    ノーブランド
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(6巻)
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)18紙管内径(mm)76
  • エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド

    エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

    ノーブランド
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • オリフィス ノーブランド

    オリフィス

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)
    当日出荷
    液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐

    ノーブランド(27件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
  • シリコンゴムひも ノーブランド

    シリコンゴムひも

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
    用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
  • アンカーボルト ノーブランド

    アンカーボルト

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Zマーク金物
    材質炭素鋼規格Zマーク金物表面処理電気亜鉛めっき
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • 汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン EPSON ERC-05B タイプ

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合【EPSON】M-150、HC-7 【TERAOKA(寺岡精工)】DIX-1000、DIX-2000、DI-170、DI-11、DI-80、DS-800 【島津製作所】EP-50 【YAMATO(大和製衡)】JPS-507、JPS-508、JPS-510 【ミツトヨ】DP-1HS主な適合純正品番ERC-05B種別汎用色黒適合メーカーEPSON、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、島津製作所、YAMATO(大和製衡)、ミツトヨ
  • ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    ステンレス(SUS304) ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質SUS304
  • SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランド

    SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
  • 鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド) ノーブランド

    鉄 ホースバンド ワイヤータイプ(ワイヤーバンド)

    ノーブランド
    ¥149~税込¥164~
    1個
    翌々日出荷
    一般汎用品のワイヤー式ホースバンド。大口径はガイド付きとなります。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質鉄、亜鉛メッキ
  • スタッドボルト Tナット用(鉄/生地) ノーブランド

    スタッドボルト Tナット用(鉄/生地)

    ノーブランド
    ¥489~税込¥538~
    1個
    9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品) ノーブランド

    綿アースコード 16打 4mm(1~200m 1m単位カット品)

    ノーブランド
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(50m)
    6日以内出荷
    この商品は日本工業規格(JIS)K2251原油及び石油製品・試料採取方法にて、定められた静電気災害防止のための導電性たぐり綱です。純木綿を使用し、中に銅の撚り線が通っております
    用途船や陸上タンク、タンク車等の油や燃料を採取する採取器に繋げ使用します。質量(g)19(1M当り)
  • オペロンゴム ソフトタイプ ノーブランド

    オペロンゴム ソフトタイプ

    ノーブランド
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(m)30
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    ¥3,188~税込¥3,507~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S) ノーブランド

    ブレードホース付マイティポンプ(汚水用水中ポンプ PSP-130S)

    ノーブランド
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    翌日出荷
    長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 最大通過粒径3mm程度の砂や固形物を吸い上げます。 50Hz/60Hz共用です。
    用途土木・建設現場、農業、ため池などの排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用、32mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用、21~44mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約5.4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約5定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50/60Hz)使用流体汚水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.8×15.8×27.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:95 / 105定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2粒径(mm)最大通過:3水深(m)使用可能:4.5
  • オペロンゴム ハードタイプ ノーブランド

    オペロンゴム ハードタイプ

    ノーブランド
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(m)30
  • オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド

    オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    ¥159,800税込¥175,780
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(鉄/3価ホワイト)

    ノーブランド
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄寸法H(mm)18寸法A(mm)60表面処理3価ホワイト
  • 鋼製スパイキ ノーブランド

    鋼製スパイキ

    ノーブランド
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
    用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。全長(mm)250最大径(Φmm)22
  • 滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ ノーブランド

    滅菌バッグ ヒダ付・ガゼットロールタイプ ERGシリーズ

    ノーブランド
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●滅菌後の細菌侵入を防止し、長時間滅菌状態を保持します。●滅菌物の長さに合わせてカットできます。●ヒダ(マチ)付きなので、高さのある被滅菌物にも対応可能です。
    インジケータ滅菌:オートクレーブ・EOG
  • 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(おねじ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S) ノーブランド

    ブレードホース付マイティポンプ(清水用水中ポンプ PSP-100S)

    ノーブランド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    翌日出荷
    長さ・サイズを選べる接続用ブレードホース付。 水中ポンプは小さいけれどパワフル+サビに強い樹脂製ボディ!軽量・コンパクト。 過熱保護装置内蔵で安心。 本体強化樹脂採用で丈夫。 50Hz/60Hz共用です。
    用途農園、園芸、家庭菜園、庭木への散水・排水に!各種水槽、留水の排水に!付属品竹の子(15mm用、19mm用、25mm用)各1個、固定ナット、ガスケット2枚、ホースバンド(13~19mm用、18~32mm用)各1個質量(kg)水中ポンプ:約4使用温度範囲(℃)ホース:-5~60電源(V)単相・交流100コード長さ(m)約4定格出力(W)120最大揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水中ポンプ:15.9×13.8×26.3運転水位(mm)開始:100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)水中ポンプ許容:5~40吐出量(L/min)(50/60Hz)口径:25mm:64 / 73定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2揚程(m)(50/60Hz)5.2/7.1水深(m)使用可能:3.5
  • うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    うちわボルト(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)鉄種類うちわ表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)鉄
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)19外径(Φmm)29最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):600最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)ホース外径(Φmm)29特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 使い捨て採尿容器 1500mL 100個入 ノーブランド

    使い捨て採尿容器 1500mL 100個入

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(100個)
    当日出荷
    使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
    材質生分解性パルプ寸法(mm)幅(外寸)330(幅(内寸)240×220×100容量(mL)1500質量(g)44耐水性4時間アズワン品番8-550-01
  • 【リビルト】 ターボ ノーブランド

    【リビルト】 ターボ

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    翌日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

    ノーブランド
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)