カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(247)
- 機構部品(41)
- 事務用品(37)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(28)
- 厨房用品(21)
- メカニカル部品(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 日用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建築金物(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(262)
- 大阪魂(3,344)
- エスコ(1,774)
- P・O・Pトレーディング(1,685)
- TRUSCO(874)
- Panasonic(パナソニック)(596)
- UNION(ユニオン)(588)
- KANA(片山チエン)(557)
- NTN(エヌティーエヌ)(554)
- NACHI(不二越)(424)
- OSG(オーエスジー)(357)
- アーテック[学校教材・教育玩具](322)
- シロクマ(304)
- 光(300)
- SK11(296)
- ナリカ(292)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
- オザック精工(290)
- 三菱電機(287)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(245)
- 名入れ(46)
「60mm」の検索結果

【オーダー】真鍮六角棒 対辺60mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 60mm角
ノーブランド¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.46サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺60mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒タイプ六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 60mm角
ノーブランド¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺60mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(158件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。エコマーク認定認定書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】名札(ネームプレート)
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。厚さ(mm)18材質(本体)アクリル書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体サービス分類名入れ
【名入れ】認印 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥899税込¥9891個6日以内出荷浸透印(ネーム印)ではNGの認印が必要な場合にご利用いただけます。素材はラクト(牛乳に含まれる蛋白質に酸を加えて凝固したもの)材です。全長(mm)60材質(本体)ラクト材刻印苗字のみ書体古印体印面サイズ(mm)10オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径60Φmm
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径60Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径60Φmm
ノーブランド¥8,198~税込¥9,018~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)61.5サービス分類オーダー・加工
【名入れ】フレキソ樹脂スタンプ ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から6日以内出荷一般的に事務用ではなく、ダンボール・パッケージ・布・コンクリートなど大きな文字を捺したい場合に最適です。ゴムの凸部分が深い(約2mm)為、文字以外の部分のインク汚れがつきにくく丈夫で長持ちです。厚みがあるので、弾力性があり楽に捺印できます。スタンプ台は不滅でもOKです。高さ(mm)60材質(本体)MDFエコマーク認定認定書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体文字サイズ(mm)最小10エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】黒ラクト認印10mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(3件のレビュー)¥699税込¥7691本3日以内出荷宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 一般的なサイズ(10mm)用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印全長(mm)60色黒タイプ姓のみ径(Φmm)10書体古印体のみ文字数最大:3オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】親子ゴム印(プッシュオフ) ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(39件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷アドレスゴム印を捺す場合に、住所・社名・TELなどバラバラで一枚づつ捺す時、2枚まとめ、3枚まとめてなど使い分けできる便利なゴム印。また、一枚づつ剥したりの脱着作業がプッシュ式なので簡単。商品サイズは、62mm幅で厚さは5mm・6mm・7mm・8.5mm・10.5mmの5種類ご用意しました。 。住所・電話は5mm、社名は8.5mm、代表者は7mmが一般的な使用サイズです。全長(mm)60材質(本体)ABS樹脂書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。文字漢字、ひらがな・カタカナインク色黒行数1行書体行書印面サイズ(mm)約縦60×横15外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。材質SUS304仕上バフ研磨
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
パイン丸脚 4本セット
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,688~税込¥4,057~1セット(4本)当日出荷から7日以内出荷パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
【名入れ】蘭牛認印12mm丸 ハンコ・印鑑のオーダー
ノーブランド(2件のレビュー)¥829税込¥9121本3日以内出荷宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用 いただけます。 急に必要となる事がありますので、準備しておきたい「はんこ」です。 素材/アセチ 刻印は苗字に限ります。 どんなお名前でも同一価格。上下が分かるよう、上部にクボミが付けてあります。 大き目のサイズ(12mm)用途宅配便や郵便物の受取印、回覧板の捺印などにご利用いただけます。認印・銀行印全長(mm)60色グレータイプ姓のみ径(Φmm)12書体古印体のみ文字数最大:3オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...