カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • 3M(スリーエム)(6)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • 3M(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • RENESAS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7614 6002pl」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • フラットケーブルスダレタイプ ノーブランド

    フラットケーブルスダレタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線