カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(3)
- 渡辺電機工業(180)
- オカムラ(岡村製作所)(73)
- セキスイ(53)
- WAKI(和気産業)(42)
- I-VALUE(32)
- TRUSCO(25)
- 大阪魂(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- PISCO(ピスコ)(19)
- アサヒAV(19)
- 岡安ゴム(19)
- 八興(17)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- アキツ(16)
- 岩田製作所(15)
- ジョージフィッシャー(15)
- StarTech.com(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(26)
「EPD」の検索結果

【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド(1件のレビュー)¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥109~税込¥120~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥463~税込¥509~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2)
ノーブランド¥374~税込¥411~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥414~税込¥455~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ
ノーブランド¥323~税込¥355~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/9/15/20/25/30材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴)
ノーブランド¥437~税込¥481~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)
ノーブランド¥803~税込¥883~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則
ノーブランド¥589~税込¥648~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド¥589~税込¥648~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7板厚(mm)1/2/3/5/7/8/9/15/20/25/30穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥40~税込¥44~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴
ノーブランド¥573~税込¥630~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴
ノーブランド¥787~税込¥866~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数6材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥251~税込¥276~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数1材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴
ノーブランド¥466~税込¥513~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数3材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴
ノーブランド¥359~税込¥395~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数2材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
フランジ用全面パッキン (EPDM)
ノーブランド(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3色黒JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1枚当日出荷から3日以内出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用中パッキン (EPDM)
ノーブランド¥59~税込¥65~1枚当日出荷から翌々日出荷厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。用途一般用種別フランジ用中パッキン材質EPDM厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性
汎用インクリボン EPSON VPD1800RC タイプ
ノーブランド¥9,798税込¥10,7781セット(6本)当日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番VP-D1800, VP-D1800N
【オーダー】円形 エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,091~税込¥1,200~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 穴なし
ノーブランド¥1,091~税込¥1,200~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,284~税込¥1,412~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 6穴
ノーブランド¥1,691~税込¥1,860~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数6材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,484~税込¥1,632~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー(テープ付き)
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状円形色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 1穴
ノーブランド¥1,191~税込¥1,310~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 4穴
ノーブランド¥1,491~税込¥1,640~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数4材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 3穴
ノーブランド¥1,391~税込¥1,530~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート(テープ付き) 2穴
ノーブランド¥1,291~税込¥1,420~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート色黒色備考素材豆知識はこちら硬度-板厚(mm)2/3/5/6/10/20穴数2材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴