カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(23)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
  • PISCO(ピスコ)(112)
  • カクダイ(103)
  • ミヤコ(102)
  • 岩田製作所(94)
  • CEJN(セイン)(70)
  • エスコ(67)
  • CKD(58)
  • WAKI(和気産業)(55)
  • リケン(50)
  • KITZ(キッツ)(48)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(45)
  • (42)
  • I-VALUE(41)
  • TRUSCO(38)
  • TOZEN(トーゼン)(38)
  • アキツ(37)
  • タカギ(36)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EPDM」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド
59税込65
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用材質EPDM厚さ(mm)3特性耐熱性、耐オゾン性、耐候性、耐水蒸気性、低温特性、耐酸・耐アルカリ性種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-40~100規格10K耐熱性硬さ変化(Hs):+15、引張強さ変化率:-11%、伸び変化率:-42%、(100℃、70h)JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用全面パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用全面パッキン (EPDM)ノーブランド(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100JIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
フランジ用中パッキン (EPDM) ノーブランドフランジ用中パッキン (EPDM)ノーブランド(1件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~100規格5KJIS規格K6380(BAD6353)伸び(%)350硬さ(デュロメータA)A65S引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71]低温衝撃ぜい化温度(℃)-55耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h)耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h)オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なし ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 穴なしノーブランド
26税込29
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) EPDMゴムスポンジノーブランド(1件のレビュー)
200税込220
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) エプトシーラーノーブランド
1,284税込1,412
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 EPDMゴムスポンジノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
帯状ゴム ノーブランド帯状ゴムノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
3日以内出荷から18日以内出荷
長さ(mm)1000
【オーダー】エプトシーラーシート 1穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 1穴ノーブランド
1,191税込1,310
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数1材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
角ゴム25t ノーブランド角ゴム25tノーブランド
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)25
角ゴム3t ノーブランド角ゴム3tノーブランド
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)3
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴ノーブランド
787税込866
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート 穴なし ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 穴なしノーブランド
1,091税込1,200
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート 2穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 2穴ノーブランド
1,291税込1,420
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数2材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 4穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 4穴ノーブランド
1,491税込1,640
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数4材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】エプトシーラーシート 3穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 3穴ノーブランド
1,391税込1,530
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,484税込1,632
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形(中抜き)黒色備考素材豆知識はこちら硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形 エプトシーラーノーブランド
1,091税込1,200
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形備考素材豆知識はこちら硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラー ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) エプトシーラーノーブランド
1,291税込1,420
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状円形黒色備考素材豆知識はこちら硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】エプトシーラーシート 6穴 ノーブランド【オーダー】エプトシーラーシート 6穴ノーブランド
1,691税込1,860
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 EPDMゴム発泡体に粘着剤を施した高機能シーリング材で、防水・防音・防振を目的として、自動車、住宅、家電などのさまざまな分野で広く使用されています。耐久性、耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れ、柔軟性があるため、圧縮して隙間を埋めることで気密性・水密性を高めます。
材質エプトシーラー 黒形状平板・平プレート黒色備考素材豆知識はこちら硬度-穴数6材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
角ゴム20t ノーブランド角ゴム20tノーブランド
9,898税込10,888
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)20
角ゴム15t ノーブランド角ゴム15tノーブランド
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
厚さ(mm)15
角ゴム6t ノーブランド角ゴム6tノーブランド
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)6
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
角ゴム2t ノーブランド角ゴム2tノーブランド
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)2
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) EPDMゴムスポンジノーブランド
414税込455
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
用途パッキン、ダクトシールなど材質EPDMゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴ノーブランド
359税込395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数2材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 3穴ノーブランド
466税込513
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
角ゴム1.5t ノーブランド角ゴム1.5tノーブランド
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)1.5
角ゴム1t ノーブランド角ゴム1tノーブランド
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)1
角ゴム4t ノーブランド角ゴム4tノーブランド
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)4
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
463税込509
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
437税込481
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
374税込411
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
589税込648
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
803税込883
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
仕様穴種:EPDMゴムスポンジ材質EPDMゴムスポンジ形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度アスカーC7穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴 ノーブランド【オーダー】EPDMゴムスポンジシート 4穴ノーブランド
573税込630
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のEPDM(エチレン・プロピレンゴム)系ゴムスポンジ 耐熱性を有し、野外使用時必要な耐候性を備えています。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4材種エチレンプロピレンサービス分類オーダー・加工
角ゴム40t ノーブランド角ゴム40tノーブランド
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)40
角ゴム35t ノーブランド角ゴム35tノーブランド
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
厚さ(mm)35