カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(4)
  • SMC(371)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(262)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(160)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • FYH(日本ピローブロック)(62)
  • 廣杉計器(41)
  • ニッサン(39)
  • エスコ(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(34)
  • コンサス(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • コノエ(30)
  • スバル(27)
  • 旭精工(26)
  • Festo(23)
  • CKD(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
  • リサイクル・リビルト(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L-310」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
シューズロッカー USLシリーズ ノーブランドシューズロッカー USLシリーズノーブランド
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
使い方が自由なシューズロッカー。棚の高さを均等にすることで、スリッパを上段、下足を下段に配置(1人2段使用)したり、1人1段ずつで大人数が使えるようにするなど、設置できる台数や人数にあわせて自由に使えます。また、サビに強い亜鉛メッキ鋼板を使用しています。
材質SECC(亜鉛メッキ鋼板)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224.5×335×125(※最小マスの寸法)グリーン購入法適合
三菱電機用ワイヤーガイド ノーブランド三菱電機用ワイヤーガイドノーブランド
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ソディック用ワイヤーガイド ノーブランドソディック用ワイヤーガイドノーブランド
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
使用箇所上部・下部
【オーダー】L型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 穴なしノーブランド
1,014税込1,115
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コの字型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 穴なしノーブランド(3件のレビュー)
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状コの字型穴数0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 2穴(横)×1穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2穴(横)×1穴ノーブランド
2,036税込2,240
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2穴×4穴ノーブランド
3,333税込3,666
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Z型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 穴なしノーブランド
1,173税込1,290
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状Z型穴数0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 2穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2穴ノーブランド(1件のレビュー)
1,606税込1,767
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 4穴 ステンレス・アルミ・鉄ノーブランド
2,470税込2,717
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】L型ブラケット 2穴(縦)×1穴 ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 2穴(縦)×1穴ノーブランド
2,040税込2,244
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状L型穴数3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】コの字型ブラケット 4穴(横) ノーブランド【オーダー】コの字型ブラケット 4穴(横)ノーブランド
2,910税込3,201
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状コの字型穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】凸型ブラケット 穴なし ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 穴なしノーブランド(1件のレビュー)
2,041税込2,245
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数0サービス分類オーダー・加工
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005+アダプタ付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】Z型ブラケット 4穴(横) ノーブランド【オーダー】Z型ブラケット 4穴(横)ノーブランド
2,910税込3,201
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状Z型穴数4サービス分類オーダー・加工
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
【オーダー】凸型ブラケット 2穴 ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 2穴ノーブランド
2,911税込3,202
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】凸型ブラケット 4穴(縦) ノーブランド【オーダー】凸型ブラケット 4穴(縦)ノーブランド(1件のレビュー)
3,791税込4,170
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状凸型穴数4サービス分類オーダー・加工
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1004付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SUS304
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具304ステンレス1005付) (ホース呼径19,ネジサイズ3/4)ノーブランド
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SUS304
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
15,716税込17,288
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,844税込13,028
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
14,878税込16,366
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,756税込18,432
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
16,120税込17,732
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
14,531税込15,984
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 450bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
12,480税込13,728
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)45寸法D(Φmm)10ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)450寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,440税込12,584
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 385bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,607税込14,968
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)38.5寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)385寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,260税込14,586
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,351税込17,986
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
12,076税込13,284
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1005付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1.0MPa ゴム 筋入  エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2) ノーブランド1.0MPa ゴム 筋入 エアーホース (両端金具1004付) (ホース呼径12,ネジサイズ1/2)ノーブランド
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理