カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,556)
  • 清水製作所[継手](248)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • イハラサイエンス(55)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(46)
  • フジトク(45)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • コノエ(34)
  • NSK(日本精工)(33)
  • マルゼン[厨房機器](32)
  • 岩田製作所(29)
  • BMW(29)
  • KTM(27)
  • THK(25)
  • メイキコウ(24)
  • SAMTEC(22)
  • エスコ(20)
  • KHK(小原歯車工業)(20)
  • アルトコーポレーション(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付 ノーブランドVガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付ノーブランド
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
寸法B(mm)20寸法C(mm)50
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mmノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mm ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺12mmノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き ノーブランドノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付きノーブランド
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等ディスプレイ12.1インチ~14.1インチ保証期間90日間OSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD 256GB以上無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱