カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • ホンダ(36)
  • 岩崎製作所(8)
  • 三鈴工機(5)
  • マクセル(4)
  • DURAN(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • トヨタ(4)
  • RS PRO(4)
  • アズワン(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • VISHAY(3)
  • MCC(MaxClean)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5005」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCチョコレートモールド A-5005 音符 1 ノーブランド

    PCチョコレートモールド A-5005 音符 1

    ノーブランド
    ¥1,859税込¥2,045
    1個
    6日以内出荷
    片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)25×25×h10容量(g)約6本体寸法(mm)185×95×h24コード671000050耐熱温度(℃)-10~140
  • 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド

    【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)

    ノーブランド
    ¥803税込¥883
    1本
    3日以内出荷
    耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
    仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径100Φmm

    ノーブランド
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径200Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径200Φmm

    ノーブランド
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工