カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • Namekawa(滑川軽銅)(9)
  • 第一計器(7)
  • エスコ(2)
  • (2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • アズワン(1)
  • ダイケン(1)
  • 久宝金属製作所(1)
  • 光モール(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052p 2mm」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド

    【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm

    ノーブランド(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート4F

    ノーブランド(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】A5052Pプライムプレート6F

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052P円形プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形プレート

    ノーブランド
    2,329税込2,562
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
    板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材質A5052P形状円形材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    2,557税込2,813
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材質A5052P形状円形(中抜き)材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052P円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,671税込2,938
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
    板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材質A5052P形状円形(中抜き)材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,139税込1,253
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
    板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
a5052 4f特集