曜日別特売

【オーダー】A5052P円形プレート

【オーダー】A5052P円形プレート - ノーブランド【オーダー】A5052P円形プレート - ノーブランド【オーダー】A5052P円形プレート - ノーブランド

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

材質
A5052P
形状
円形
板厚(mm)
0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材種
アルミ
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
72929441BHCP-A52NN処理なし
オープン
¥2,329~
¥2,562~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72929450BHCP-A52WA白色アルマイト
オープン
¥2,864~
¥3,150~(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72929459BHCP-A52BA黒色アルマイト
オープン
¥2,971~
¥3,268~(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする