カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- 日東工器(5)
- 修理(1)
「ajc-16」の検索結果
特価

タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)