カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(609)
- 印刷用紙/インク/印刷機(93)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(4)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(134)
- ホンダ(13,602)
- 三菱ふそう(3,406)
- SMC(2,860)
- NSK(日本精工)(1,949)
- MICROCHIP(1,931)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,130)
- STMicro(1,105)
- RS PRO(977)
- ミツビシ(709)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- メディアカバーマーケット(679)
- エスコ(649)
- エレコム(567)
- ニッサン(567)
- KEIHIN(564)
- SPARKFUN(492)
- StarTech.com(482)
- VISHAY(476)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(37)
サービス分類
- オーダー・加工(604)
- リサイクル・リビルト(82)

CR927 ボタン電池パック
ノーブランド¥499税込¥5491個当日出荷「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。寸法(mm)9.5×2.7容量30mAh規格リチウム電池電圧(V)3入数(個)5入り
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
【オーダー】CRスポンジ25°黒
ノーブランド(3件のレビュー)¥766税込¥8431枚3日以内出荷気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)色黒硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐
ノーブランド(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から15日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
【オーダー】CRゴム45° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き
ノーブランド¥794税込¥8731枚3日以内出荷気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20色黒硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒
ノーブランド¥1,036税込¥1,1401枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)2・3・5材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム80° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート厚さ(mm)1・3・5・6材質クロロプレンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン CASIO CR-5650 タイプ
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合BX-200/BX-100/BX-10/BX-15/S-PR-103BX/S-PR-104BX、ET-5660SR/ET-5660SR2/S-PR-103BX主な適合純正品番CR-5650
汎用インクリボン CASIO CR-111CR タイプ
ノーブランド¥9,498税込¥10,4481セット(2本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合S-PR-111主な適合純正品番CR-111CR
汎用インクリボン CASIO CR-DL タイプ
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合S-1543PR,FP-7018PRK主な適合純正品番CR-DL
【オーダー】CRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥80~税込¥88~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン CASIO CR5350 タイプ
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合楽一プリンタ用、ET-5360SR主な適合純正品番CR5350
汎用インクリボン RICOH CRR396/CR397 タイプ
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(3本)ほか翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーRICOH/リコー対応機種5577-M03/M05色黒種別汎用
汎用インクリボン CASIO CR-ML タイプ
ノーブランド¥5,398税込¥5,9381セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合FP-7010PR主な適合純正品番CR-ML
【オーダー】CRゴムシート 3穴
ノーブランド¥664~税込¥730~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 2穴
ノーブランド¥564~税込¥620~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
汎用インクリボン CASIO AX-CR11 タイプ
ノーブランド¥7,498税込¥8,2481セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合AX-8011PR/AX-8015PR/FP-8015PRK主な適合純正品番AX-CR11
汎用インクリボン CASIO AX-CR17 タイプ
ノーブランド¥6,998税込¥7,6981セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーCASIO色黒種別汎用適合AX-8017PR/S-1545PR主な適合純正品番AX-CR17
【オーダー】CRゴムシート 4穴
ノーブランド¥764~税込¥840~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 1穴
ノーブランド¥464~税込¥510~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムシート 6穴
ノーブランド¥964~税込¥1,060~1個4日以内出荷から6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムで、最も一般的なゴムです。 耐候性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持っていますが、耐水性、電気絶縁性には劣ります。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) CR+NBRゴム
ノーブランド¥229~税込¥252~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材質CR+NBRゴムシート形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 穴なし
ノーブランド¥150~税込¥165~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-CR 黒
ノーブランド¥5,498~税込¥6,048~1セット(800mL×2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。色黒適合■リソー■CR163適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】 CRインク E 黒(S-2487)
【オーダー】CRゴムスポンジシート 2穴
ノーブランド¥359~税込¥395~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【リソー対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-TR/CR
ノーブランド¥9,398~税込¥10,338~1セット(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合機種メーカーリソー適合■リソー■CR163/TR153サイズB4適合純正型番【リソー】 CR16(S-2485) / TR B4(S-951)
【オーダー】CRゴムスポンジシート 1穴
ノーブランド¥251~税込¥276~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 6穴
ノーブランド¥787~税込¥866~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴
ノーブランド¥573~税込¥630~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 3穴
ノーブランド¥466~税込¥513~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(長穴×4)
ノーブランド¥466~税込¥513~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 穴なし
ノーブランド¥156~税込¥172~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート色黒硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴムスポンジシート 2穴(長穴×2)
ノーブランド¥377~税込¥415~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 4穴
ノーブランド¥601~税込¥661~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート色黒硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 3穴
ノーブランド¥494~税込¥543~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート色黒硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CR+NBRゴムシート 1穴
ノーブランド¥280~税込¥308~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート色黒硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
【オーダー】CRゴムスポンジシート 4穴(2長穴+2穴)
ノーブランド¥591~税込¥650~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。仕様穴種:CRゴムスポンジ材質CRゴムスポンジ形状平板・平プレート色黒備考素材豆知識はこちら穴数4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CR+NBRゴムシート 6穴
ノーブランド¥816~税込¥898~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。材質CR+NBRゴムシート色黒硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、ザグリ穴
...