カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- IKA(1)
- omron(オムロン)(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- RS PRO(1)
- ニコテック(1)
- 三沢電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 沖電線(2)
「flex-s4」の検索結果

フラットケーブルスダレタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷種別より線寸法(mm)融着部/30、非融着部/70ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
フラットケーブルブリッジタイプ
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から8日以内出荷芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル
ノーブランド(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB無電線メーカー沖電線
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から29日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
S型シース付フラットケーブルシールド有
ノーブランド¥7,298~税込¥8,028~1巻7日以内出荷スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から31日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB無電線メーカー沖電線
FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から21日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651