カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 日本ナインスター(6)
- イスカル(2)
- JACKALL(ジャッカル)(2)
- タカチ電機工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- エコリカ(1)
- 三菱ふそう(1)
- JIT(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- EPCOS(1)
- VISHAY(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ラッキー(ラッキーウィンク)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- キッツエスシーティー(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「ic61」の検索結果

【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。。WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。。EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。型式【延長ケーブル】EHP-35EL4P30BK色【延長ケーブル】ブラック質量(g)【ピンマイク】約32、【ICレコーダー】77(電池2本含む)使用温度範囲(℃)【ICレコーダー】0~42外形寸法(mm)【ICレコーダー】111.5×39×18 ※最大突起部含まず電源【ICレコーダー】定格電圧 3V、電池:単4形ニッケル水素電池2本ケーブル長(m)約3.0コネクタ形状【延長ケーブル】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型)CTIA規格準拠感度【ピンマイク】マイク:-36dB±4.5dB対応機種【延長ケーブル】Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等周波数【ICレコーダー】(サンプリング周波数)リニアPCM形式:22.05kHz sampling 16bit モノラル、MP3形式:128 kbps:44.1 kHz、64 kbps mono:44.1 kHz、8 kbps mono:11.025 kHz記録方式【ICレコーダー】リニアPCM形式/MP3形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ピンマイク】本体19×60×25 ※風防・スポンジ除く、クリップ含む構成【レンタル構成品】ピンマイク :AmiVoice(R)Front PM01、ICレコーダー:WS-883、延長ケーブル:EHP-35EL4P30BK(65-4347-61)ケーブル【延長ケーブル】99.9%高純度OFCスピーカー【ICレコーダー】Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵、実用最大出力:250mW(スピーカー8Ω)端子【ピンマイク】ジャック:Φ3.5mm 4極(イヤホン / ヘッドセットマイク対応)、【ICレコーダー】マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)、イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)アズワン品番60-1721-38-64指向性【ピンマイク】単一指向性メッキ【延長ケーブル】プラグメッキ仕様:金メッキレンタル日数(日)30記録メディア【ICレコーダー】内蔵型NAND FLASHメモリー:8GB、microSDカード:2GB ~ 32GBに対応、※メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。最大出力(mW)【ICレコーダー】ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)ボタン仕様【ピンマイク】電源/ペアミュートボタン、ファンクションボタン、ヘッドセットマイク切替スイッチ、マイク感度調整リングボタン、ミュートボタン、マルチファンクションボタン、ボリュームボタンサービス分類レンタル