【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ
AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。
WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。
EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。
- 型式
- 【延長ケーブル】EHP-35EL4P30BK
- 色
- 【延長ケーブル】ブラック
- 質量(g)
- 【ピンマイク】約32、【ICレコーダー】77(電池2本含む)
- 使用温度範囲(℃)
- 【ICレコーダー】0~42
- 外形寸法(mm)
- 【ICレコーダー】111.5×39×18 ※最大突起部含まず
- 電源
- 【ICレコーダー】定格電圧 3V、電池:単4形ニッケル水素電池2本
- ケーブル長(m)
- 約3.0
- コネクタ形状
- 【延長ケーブル】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型)CTIA規格準拠
- 感度
- 【ピンマイク】マイク:-36dB±4.5dB
- 対応機種
- 【延長ケーブル】Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
- 周波数
- 【ICレコーダー】(サンプリング周波数)リニアPCM形式:22.05kHz sampling 16bit モノラル、MP3形式:128 kbps:44.1 kHz、64 kbps mono:44.1 kHz、8 kbps mono:11.025 kHz
- 記録方式
- 【ICレコーダー】リニアPCM形式/MP3形式
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【ピンマイク】本体19×60×25 ※風防・スポンジ除く、クリップ含む
- 構成
- 【レンタル構成品】ピンマイク :AmiVoice(R)Front PM01、ICレコーダー:WS-883、延長ケーブル:EHP-35EL4P30BK(65-4347-61)
- ケーブル
- 【延長ケーブル】99.9%高純度OFC
- スピーカー
- 【ICレコーダー】Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵、実用最大出力:250mW(スピーカー8Ω)
- 端子
- 【ピンマイク】ジャック:Φ3.5mm 4極(イヤホン / ヘッドセットマイク対応)、【ICレコーダー】マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)、イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)
- アズワン品番
- 60-1721-38-64
- 指向性
- 【ピンマイク】単一指向性
- メッキ
- 【延長ケーブル】プラグメッキ仕様:金メッキ
- レンタル日数(日)
- 30
- 記録メディア
- 【ICレコーダー】内蔵型NAND FLASHメモリー:8GB、microSDカード:2GB ~ 32GBに対応、※メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。
- 最大出力(mW)
- 【ICレコーダー】ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)
- ボタン仕様
- 【ピンマイク】電源/ペアミュートボタン、ファンクションボタン、ヘッドセットマイク切替スイッチ、マイク感度調整リングボタン、ミュートボタン、マルチファンクションボタン、ボリュームボタン
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ











