カテゴリ
- 建材・エクステリア(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- コクブ(1)
- コクヨ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ノダ(3)
- ユニット(1)
- ワンダーキット(1)
- 三和製作所(1)
- 光(1)
- 南海プライウッド(20)
サービス分類
- オーダー・加工(12)
「mdf材 15mm」の検索結果

【オーダー】カット販売 MDF材 15mm
ノーブランド¥109税込¥1201枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86税込¥951枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MDF材 穴なし
ノーブランド¥3,503~税込¥3,853~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数0寸法LA(mm)50~2200寸法WA(mm)50~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ15mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm
ノーブランド¥42税込¥461枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
コンクリート型枠用合板
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷耐水性に優れた合板です。用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
【オーダー】MDF材 1穴
ノーブランド¥3,656~税込¥4,022~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数1寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)100~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 6穴
ノーブランド¥4,381~税込¥4,819~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数6寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)160~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 2穴
ノーブランド¥3,801~税込¥4,181~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数2寸法LA(mm)100~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】MDF材 4穴
ノーブランド¥4,090~税込¥4,499~1個6日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質MDF材形状平板・平プレート板厚(mm)2.5/4/5.5/7/9/12/15/18/21/24穴数4寸法LA(mm)120~2200寸法WA(mm)120~1200材種その他木材サービス分類オーダー・加工穴種通し穴
ラッピング見切り材
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1箱(30本)5日以内出荷多目的に使用できる見切り材です。隙間埋め・他素材との間の見切り、段差調整など内装仕上げ材としてお使いいただけます。用途室内用造作材タイプ化粧紙:強化紙タイプ寸法許容度(mm):幅W厚さD±0.5・長さ+5基材MDF(JIS A5905 25U適合品)長さL(mm)2000