カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • SUGICO(スギコ)(46)
  • SMC(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
  • ホンダ(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
  • 日東工器(19)
  • 三菱電機(16)
  • シンコー(15)
  • タンガロイ(13)
  • 大阪魂(13)
  • TRUSCO(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 三洋化成(10)
  • ミヤコ(9)
  • 永田製作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh20」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友建機 ブームシリンダキット ノーブランド住友建機 ブームシリンダキットノーブランド
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 アームシリンダキット ノーブランド住友建機 アームシリンダキットノーブランド
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド住友建機 ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,998税込4,398
1セット
7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド住友建機 バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,798税込4,178
1セット
7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 バケットシリンダキット ノーブランド住友建機 バケットシリンダキットノーブランド
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド住友建機 ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
メーカー住友建機
カトー バケットシリンダキット ノーブランドカトー バケットシリンダキットノーブランド
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーカトー
カトー ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドカトー ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーカトー
カトー アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドカトー アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー ブームシリンダキット ノーブランドカトー ブームシリンダキットノーブランド
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドカトー バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,798税込4,178
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドカトー バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドカトー アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
7,798税込8,578
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー アームシリンダキット ノーブランドカトー アームシリンダキットノーブランド
36,980税込40,678
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
カトー ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドカトー ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
メーカーカトー
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):850使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)ホース:265材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
26,980税込29,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラノーブランド
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):170使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):115使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:33材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)6.5使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
bsh222特集